6475000 306 24

Llave estrella percusión recto

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Gedore:306 24
Rubix:798175478000
fabricante:6475000
EAN:4010886647509
brand logo
Resumen técnico
Apertura24
Longitud160 mm
Tipollave de caja
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 6475000 306 24


Llaves de percusión con boca en estrella

Características: DIN 7444. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3.

Aplicación: para trabajos de montaje especialmente difíciles.
* Tamaño no normalizado.
Llave de boca anular 24 mm según DIN 7444 Hasta longitud 435 mm acero al cromo-vanadio 31CrV3, a partir de 480 mm a partir de C35 * no normalizado

Información técnica


Atributos
Peso neto262 g
Apertura24
Longitud160 mm
Tipollave de caja
Acabadocromado
Diámetro42.5 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días