Referencias
Bahco:10RM-13
Rubix:798210231000
EAN:7314153014368

Detalles de producto : 10RM-13
Llaves combinadas con carraca, métricas, versión Stubby. Normas: ISO 3318 y DIN 3113. Material: acero de alta aleación de calidad. Orientación de la mordaza: 15o con una cabeza más estrecha para mejor accesibilidad. Carraca con 12 dientes en el anillo para buena productividad en la aplicación. Ángulo de acción 5. Perfil Dynamic Drive de doce caras para una mayor vida útil de los tornillos y las tuercas. Práctico botón conmutador para cambiar la dirección de giro: izquierda/derecha. Marcado de tamaño mayor y a doble cara para un reconocimiento fácil. Cromado y pulido mate para una superficie de alta calidad.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 70 g |
|---|---|
| Apertura | 13 |
| Longitud | 108 mm |
| Tipo | llave de trinquete |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,15 € Sin IVA
/ unidad
24,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días