Referencias
Beta Tools:55AS 5/8X11/16
Rubix:798167649000
fabricante:000550230
EAN:8014230022253



Documentos
Detalles de producto : 55AS 5/8X11/16-LL. FIJAS 2BOCAS ABIERTAS
Llaves fijas de dos bocas abiertas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 220x45x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 126 g |
| Apertura | 5/8x11/16 |
| Longitud | 202 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,24 € Sin IVA
/ unidad
14,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
