J.19CF TERMINAL CROWFOOT HORQUILLA 3/8 19MM

J.CF - Terminales fijo Crowfoot 3/8" métricos

Ver información técnica

Referencias

Facom:J.19CF
Rubix:798678738000
EAN:3662424034756
brand logo

Resumen técnico

Apertura19
Longitud49.5 mm
Tipollave plana
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : J.19CF TERMINAL CROWFOOT HORQUILLA 3/8 19MM


• Diseño anti-deslizamiento que permite una correcta sujeción sobre la fijación. • Forma diseñada para repartir la fuerza de contacto sobre una gran superficie. • Utilización en lugares difíciles de acceso. • Conviene a los usuarios con par reducido. • Dimensiones en mm: de 8 a 32. Presentación: cromado, brillante.
TERMINAL CROWFOOT 3/8 FIJA 19MM

Información técnica


Atributos
Peso neto75 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)50x40x10 mm
Peso con embalaje75 g
Apertura19
Longitud49.5 mm
Tipollave plana
Acabadocromado
38,50 € Sin IVA
/ unidad
46,58 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días