Referencias
Beta Tools:94 10X11
Rubix:798162636000
fabricante:000940010
EAN:8014230024578





Documentos
Detalles de producto : 94 10X11-LLAVES PARA TUBERIAS
Llave de dos bocas para racores, cromada
• Bocas abiertas para maniobrar racores de tuberías en sistemas hidráulicos, oleohidráulicos y de aire comprimido DIN 3118
• Bocas abiertas para maniobrar racores de tuberías en sistemas hidráulicos, oleohidráulicos y de aire comprimido DIN 3118
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 170x55x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 55 g |
| Apertura | 10x11 |
| Longitud | 153 mm |
| Tipo | llave de tubo |
| Acabado | cromado |
| Diámetro | 19.4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,62 € Sin IVA
/ unidad
22,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
