942BX 13-LL DE VASO HEX BIMATERIAL CORTO
Llave de apertura fija y variable Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:942BX 13
Rubix:798169938000
fabricante:009420013
EAN:8014230381206

Detalles de producto : 942BX 13-LL DE VASO HEX BIMATERIAL CORTO
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 215x80x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 158,3 g |
| Apertura | 13 |
| Longitud | 202 mm |
| Tipo | llave de vaso |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,38 € Sin IVA
/ unidad
23,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
