6400260 133 30 - LLAVE DE GOLPE FIJA UNA BOCA 30 MM

Llave boca percusión DIN133

Ver información técnica
Referencias
Gedore:133 30
Rubix:798175115000
fabricante:6400260
EAN:4010886640029
brand logo
Resumen técnico
Apertura30
Longitud188 mm
Tipollave plana
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6400260 133 30 - LLAVE DE GOLPE FIJA UNA BOCA 30 MM


Llaves de percusión de boca fija

Características: DIN 133. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, posición de boca 15°.

Aplicación: para trabajos de montaje especialmente difíciles.
Llave de boca abierta 30 mm Para trabajos muy pesados Según DIN 133 Hasta 500 mm de longitud acero al cromo-vanadio 31CrV3, a partir de 525 mm material C35 Medidas especiales bajo pedido * no estandarizadas

Información técnica


Atributos
Peso neto451 g
Apertura30
Longitud188 mm
Tipollave plana
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días