Referencias
Facom:44.34X36SLS
Rubix:798894302000
EAN:3662424029110



Detalles de producto : LLAVE FIJA 34 X 36 MM SLS
• Herramienta equipada de una solución de enganche FACOM SLS que evita cualquier riesgo de caida accidental. • La solución de cable engatillado "deslizante" elegido y testado por Facom, preserva la ergonomía de uso de la herramienta (llaves de 8 a 30mm). • Llaves fijas = las horquillas son más finas que una llave fija estándar para un mejor acceso. Ejemplos: pinzas de freno, contratuercas de flexibles hidráulicos. • Cabezas inclinadas a 15°. • Dimensiones métricas: de 6 a 41 mm. • Presentación: cromada satinada.
44S.SLS - LLAVES FIJAS MÉTRICAS | 44.34X36SLS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 340x70x15 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 814 g |
| Apertura | 34x36 |
| Longitud | 342 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,97 € Sin IVA
/ unidad
66,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días