Referencias
Beta Tools:99 105-110-115
Rubix:798167332000
fabricante:000990105
EAN:8014230026374

Documentos
Detalles de producto : 99 105-110-115-LLAVES DE GANCHO C/ NARIZ
Llaves de gancho con nariz para tuercas UNI/ISO 2982, 2983
Cualidades
Llaves de gancho para tuercas
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 347x75x33 mm |
|---|---|
| Peso neto | 668 g |
| Apertura | 10 |
| Longitud | 337 mm |
| Tipo | llave de gancho |
| Acabado | cromado |
| Diámetro | 115 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,38 € Sin IVA
/ unidad
69,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
