41041317 20 13 X 17 MM LLAVES DOBLES DE ESTRELLA, ACODADAS

Llave 2 estrellas DIN 838

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Stahlwille:41041317
Rubix:798259904000
EAN:4018754020911
brand logo

Resumen técnico

Apertura13x17
Longitud245 mm
Tipollave de caja
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 41041317 20 13 X 17 MM LLAVES DOBLES DE ESTRELLA, ACODADAS


Llave de estrella doble, acodada

Características: DIN 838, ISO 3318. De acero de aleación de cromo, cromado. Bocas en estrella de pared fina.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)31x26x260 mm
Peso neto169 g
Apertura13x17
Longitud245 mm
Tipollave de caja
Acabadocromado
21,05 Sin IVA
/ unidad
25,47 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días