Referencias
Facom:51B.27
Rubix:798525738000
EAN:3662424001758

Detalles de producto : LLAVE ESTRELLA GOLPE 27 MM
• Llaves de estrella de golpe: utilización con un mazo o un martillo neumático para los (des)bloqueo en mecánica pesada.
• Llaves forjadas en acero tenaz para resistir los impactos.
• Dimensiones métricas: de 24 a 115 mm.
• Presentación: bruñido.
LLAVE ESTRELLA GOLPE 27MM
Cualidades
llaves forjadas en acero resistente para resistir los impactos.
Aplicaciones
llaves de estrella de golpe: utilización con un mazo o un martillo neumático para los (des)bloqueo en mecánica pesada.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 400 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 180x45x20 mm |
| Peso con embalaje | 402 g |
| Apertura | 27 |
| Longitud | 180 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,42 € Sin IVA
/ unidad
91,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días