Referencias
Beta Tools:442 12
Rubix:798160386000
fabricante:004420012
EAN:8014230098265

Documentos
Detalles de producto : 442 12-TERRAJAS PASO GRUESO ACERO HSS
Terrajas, paso grueso, roscado métrico de acero HSS
HRC ̴ 62÷63 AISI M2 UNI EN 22568 - DIN 223
Cualidades
Round dies, coarse pitch, metric thread HSS steel
Aplicaciones
Drilling and threading tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 190x60x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 91,3 g |
| Rosca | 1.75 mm |
| Material del cuerpo | hss |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,00 € Sin IVA
/ unidad
41,14 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
