Referencias
Facom:440.14SLS
Rubix:798629851000
EAN:3662424027697



Detalles de producto : 440.14SLS LLAVE COMBINADA DE 14
• Herramienta equipada de una solución de enganche FACOM SLS que evita cualquier riesgo de caida accidental. • La solución de cable engatillado "deslizante" elegido y testado por Facom, preserva la ergonomía de uso de la herramienta (llaves de 8 a 30mm). • Llave estándar para todas las aplicaciones corrientes. • Alto nivel de prestaciones mecánicas unido a un volumen reducido que respeta los estándares aeronáuticos. • Cabeza: - Desplazamiento de la cabeza (cota E) diseñado para facilitar el acceso a los tornillos en serie o semiocultos. - Cabeza 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente protegiendo la tuerca. - Cabeza inclinada a 15°. • Cabeza horquilla: - Horquilla inclinada a 15°. - Geometría cabeza horquilla-mango optimizada para mejorar el acceso. • Dimensiones métricas: de 6 a 34 mm. • Presentación: cromada satinada.
440.SLS - LLAVES MIXTAS MÉTRICAS | 440.14SLS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 180x30x10 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 107 g |
| Apertura | 14 |
| Longitud | 180 mm |
| Tipo | llave mixta |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,85 € Sin IVA
/ unidad
25,23 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días