LLAVE MIXTA CORTA CON TRINQUETE 15MM SLS
467S.SLS - Llaves mixtas cortas con trinquete métricas
Ver información técnicaReferencias
Facom:467S.15SLS
Rubix:798894285000
EAN:3662424028977



Detalles de producto : LLAVE MIXTA CORTA CON TRINQUETE 15MM SLS
• Herramienta equipada de una solución de enganche FACOM SLS que evita cualquier riesgo de caida accidental. • La solución de cable engatillado "deslizante" elegido y testado por Facom, preserva la ergonomía de uso de la herramienta (llaves de 8 a 30mm). • Llaves mixtas con trinquete con mango extracorto: ideales en las zonas con obstáculos. • Mecanismo con trinquete compacto y reversible por palanca. • Ángulo de recuperación de 5° (6° para las dimensiones de 7, 8 y 9 mm). • Cabeza inclinada a 15°. • Cabeza horquilla inclinada a 15°. • Dimensiones métricas: de 7 a 17 mm. • Presentación: cromada satinada.
467S.SLS - LLAVES MIXTAS CORTAS CON TRINQUETE MÉTRICAS | 467S.15SLS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 120x30x15 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 112 g |
| Apertura | 15 |
| Longitud | 119.5 mm |
| Tipo | llave de trinquete |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,53 € Sin IVA
/ unidad
42,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días