Referencias
Beta Tools:45 80
Rubix:798163237000
fabricante:000450080
EAN:8014230021201



Documentos
Detalles de producto : 45 80-LLAVES COMBINADAS TIPO PESADO
Llaves combinadas con una boca fija y otra de estrella acodada, tipo pesado
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 850x160x70 mm |
|---|---|
| Peso neto | 8387 g |
| Longitud | 860 mm |
| Tipo | llave mixta |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
673,20 € Sin IVA
/ unidad
814,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
