Referencias
Beta Tools:434 14X125
Rubix:798160628000
fabricante:004340019
EAN:8014230171524

Documentos
Detalles de producto : 434 14X125-2 MACHOS PASO FINO ACERO HSS
Machos para roscar manuales, paso fino, roscado métrico de acero HSS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 95 g |
| Número de elementos | 2 |
| Longitud total | 70 mm |
| Diámetro de perforación | 9 mm |
| Diámetro de rosca | 14 mm |
| Profundidad de rosca | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,00 € Sin IVA
/ unidad
61,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
