Referencias
Beta Tools:433 24X2
Rubix:798160227000
fabricante:004330227
EAN:8014230171418

Documentos
Detalles de producto : 433 24X2-2 MACHOS PASO FINO AL CROMO
Machos para roscar manuales, paso fino, roscado métrico de acero al cromo
Cualidades
Set of 2 hand taps, fine pitch, metric thread made from chrome-steel
Aplicaciones
Drilling and threading tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x115x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 416 g |
| Número de elementos | 2 |
| Longitud total | 80 mm |
| Diámetro de perforación | 14.5 mm |
| Diámetro de rosca | 24 mm |
| Profundidad de rosca | 22 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,40 € Sin IVA
/ unidad
86,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
