227.S6X100T3 3 MACHOS COBALTO M6X100

227.S - Machos de roscar al cobalto «Altas prestaciones»

Ver información técnica

Referencias

Facom:227.S6X100T3
Rubix:798530052000
EAN:3148511532812
brand logo

Resumen técnico

Número de elementos3
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 227.S6X100T3 3 MACHOS COBALTO M6X100


• Acero rápido al molibdeno y al cobalto. • La dureza del cobalto aumenta la resistencia al par y al desgaste respecto a los machos de roscar estándar. • 227.ST3: Juegos de 3 machos de roscar (desbaste, intermedio y acabado). • 227.ST2: Juegos de 2 machos de roscar (desbaste y acabado).
3 MACHOS DE ROSCAR CO M6X100 EB-INT-FIN

Cualidades

The hardness of cobalt increases resistance to torque and wear compared to standard threaded taps.

Información técnica


Atributos
Peso neto51 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)92x46x15 mm
Peso con embalaje51 g
Número de elementos3
Longitud total66 mm
Diámetro de perforación1 mm
Diámetro de cola6 mm
Adaptador de llave cuadrada5 mm
Roscadom6x1
Material del cuerpovariantes de cobalto
Diámetro de rosca6 mm
48,80 Sin IVA
/ unidad
59,05 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días