Referencias
Beta Tools:431 24
Rubix:798161002000
fabricante:004310024
EAN:8014230171098

Documentos
Detalles de producto : 431 24-3 MACHOS PASO GRUESO DE ACERO HSS
Machos para roscar manuales, paso grueso, roscado métrico de acero HSS
Cualidades
Set of 3 HSS steel hand taps: roughing, intermediate, and finishing, coarse pitch
Aplicaciones
Drilling and threading tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x115x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 568 g |
| Número de elementos | 3 |
| Longitud total | 110 mm |
| Diámetro de perforación | 14.5 mm |
| Diámetro de rosca | 24 mm |
| Profundidad de rosca | 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
187,43 € Sin IVA
/ unidad
226,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días