227.S18X250T2 2 MACHOS COBALTO M18X250

227.S - Machos de roscar al cobalto «Altas prestaciones»

Ver información técnica

Referencias

Facom:227.S18X250T2
Rubix:798530060000
EAN:3148511532720
brand logo

Resumen técnico

Número de elementos2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 227.S18X250T2 2 MACHOS COBALTO M18X250


• Acero rápido al molibdeno y al cobalto. • La dureza del cobalto aumenta la resistencia al par y al desgaste respecto a los machos de roscar estándar. • 227.ST3: Juegos de 3 machos de roscar (desbaste, intermedio y acabado). • 227.ST2: Juegos de 2 machos de roscar (desbaste y acabado).
2 MACHOS DE ROSCAR M18X250

Cualidades

The hardness of cobalt increases resistance to torque and wear compared to standard threaded taps.

Información técnica


Atributos
Peso neto289 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)140x80x27 mm
Peso con embalaje289 g
Número de elementos2
Longitud total112 mm
Diámetro de perforación2.5 mm
Diámetro de cola18 mm
Adaptador de llave cuadrada11.2 mm
Roscadom18
Material del cuerpovariantes de cobalto
Diámetro de rosca18 mm
184,66 € Sin IVA
/ unidad
223,44 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días