Referencias
Beta Tools:433 18X1,50
Rubix:798160717000
fabricante:004330222
EAN:8014230101200

Documentos
Detalles de producto : 433 18X1,50-2 MACHOS PASO FINO AL CROMO
Machos para roscar manuales, paso fino, roscado métrico de acero al cromo
Cualidades
Set of 2 hand taps, fine pitch, metric thread made from chrome-steel
Aplicaciones
Drilling and threading tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x115x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 270 g |
| Número de elementos | 2 |
| Longitud total | 95 mm |
| Diámetro de perforación | 11 mm |
| Diámetro de rosca | 18 mm |
| Profundidad de rosca | 40 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,28 € Sin IVA
/ unidad
42,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
