Referencias
Beta Tools:430 22
Rubix:798160304000
fabricante:004300022
EAN:8014230170947

Documentos
Detalles de producto : 430 22-3 MACHOS PASO GRUESO AL CROMO
Machos para roscar manuales, paso grueso, roscado métrico de acero al cromo
Cualidades
Set of 3 hand taps, coarse pitch, metric thread made from chrome-steel
Aplicaciones
Drilling and threading tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x115x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 409 g |
| Número de elementos | 3 |
| Longitud total | 100 mm |
| Diámetro de perforación | 14.5 mm |
| Diámetro de rosca | 22 mm |
| Profundidad de rosca | 40 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,15 € Sin IVA
/ unidad
81,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
