JUEGO DE MACHOS DE ROSCAR CUTLINE 885088 HSS M2,0 X 0,4
Diámetro de rosca | 8 mm |
---|---|
Rosca | 1,25 mm |
Profundidad de rosca | 16 mm |
Diámetro de rosca | 8 mm |
---|---|
Rosca | 1,25 mm |
Profundidad de rosca | 16 mm |
Longitud total | 72 mm |
Diámetro de perforación | 6.8 mm |
Diámetro de cola | 8 mm |
Adaptador de llave cuadrada | 6,30 mm |
Material | HSS |
Tolerancia | 6H |
En stock; entrega ≈24/48h