Referencias
Beta Tools:433 11X1,25
Rubix:798160709000
fabricante:004330212
EAN:8014230101101

Documentos
Detalles de producto : 433 11X1,25-2 MACHOS PASO FINO AL CROMO
Machos para roscar manuales, paso fino, roscado métrico de acero al cromo
Cualidades
Set of 2 hand taps, fine pitch, metric thread made from chrome-steel
Aplicaciones
Drilling and threading tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 128x71x66 mm |
|---|---|
| Peso neto | 87 g |
| Número de elementos | 2 |
| Longitud total | 70 mm |
| Diámetro de perforación | 7 mm |
| Diámetro de rosca | 11 mm |
| Profundidad de rosca | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,81 € Sin IVA
/ unidad
23,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
