Referencias
Beta Tools:433ASG 3/4
Rubix:798161142000
fabricante:004330408
EAN:8014230171487

Documentos
Detalles de producto : 433ASG 3/4-2 MACHOS GAS CILINDRICO CROMO
Machos para roscar manuales, roscado GAS cilíndrico de acero al cromo
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x115x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 459 g |
| Número de elementos | 2 |
| Longitud total | 90 mm |
| Diámetro de perforación | 16 mm |
| Rosca | 3/4 |
| N.º de roscas por pulgada | 19 |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 24.658 |
| Material del cuerpo | hss |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,08 € Sin IVA
/ unidad
71,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
