Tu cuenta
Inicia sesión o regístrate
Nuestros productos
SERVICIOS
Encuentra tu sucursal
es
Mecanizado
(5.258)
Transmisión
(44.113)
Neumática e hidráulica
(9.706)
Herramientas y metrología
(8.448)
Protección, seguridad e higiene
(10.252)
Equipamiento
(1.037)
Sujeción y fijación
(1.919)
Mantenimiento y reparación
(750)
Soldadura
(337)
< atrás
Categorías Rubix
Mecanizado
Roscado
Machos y accesorios
Machos de mano y accesorios
Juego de 3 machos de mano estándar métrico
431 6-3 MACHOS PASO GRUESO DE ACERO HSS
431 6-3 MACHOS PASO GRUESO DE ACERO HSS
431
Referencias
beta tools:
431 6
rubix:
798160702000
fabricante:
004310006
ean:
8014230097756
Resumen técnico
Diámetro de rosca
6
mm
Rosca
1,00
mm
Profundidad de rosca
18
mm
Ver todas las caracteristicas
Ficha técnica / Ficha técnica
Detalles de producto
Información técnica
Detalles de producto : 431 6-3 MACHOS PASO GRUESO DE ACERO HSS
Machos para roscar manuales, paso grueso, roscado métrico de acero HSS
Información técnica
Atributos
Diámetro de rosca
6
mm
Rosca
1,00
mm
Profundidad de rosca
18
mm
Longitud total
50
mm
Diámetro de perforación
5
mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
Añadir a la lista de favoritos
No olvide iniciar sesión para beneficiarse de sus precios
27,06
€
IVA incluido
/
unidad
Entrega estimada (15) días
Modificar variantes (4)