Referencias
Beta Tools:430ASW 7/8
Rubix:798160462000
fabricante:004300042
EAN:8014230170992

Documentos
Detalles de producto : 430ASW 7/8-3 MACHOS WHITWORTH AL CROMO
Machos para roscar manuales, roscado Whitworth de acero al cromo
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x115x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 475 g |
| Número de elementos | 3 |
| Longitud total | 100 mm |
| Diámetro de perforación | 14.5 mm |
| Rosca | 7/8 |
| N.º de roscas por pulgada | 12 |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 7/8" |
| Material del cuerpo | hss |
| Profundidad de rosca | 40 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,05 € Sin IVA
/ unidad
75,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
