431 14-3 MACHOS PASO GRUESO DE ACERO HSS

431

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Beta Tools:431 14
Rubix:798160956000
fabricante:004310014
EAN:8014230171043
brand logo

Resumen técnico

Número de elementos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 431 14-3 MACHOS PASO GRUESO DE ACERO HSS


Machos para roscar manuales, paso grueso, roscado métrico de acero HSS

Cualidades

Set of 3 HSS steel hand taps: roughing, intermediate, and finishing, coarse pitch

Aplicaciones

Drilling and threading tools

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)150x60x30 mm
Peso neto153 g
Número de elementos3
Longitud total80 mm
Diámetro de perforación9 mm
Diámetro de rosca14 mm
Profundidad de rosca32 mm
64,18 Sin IVA
/ unidad
77,66 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días