Referencias
Beta Tools:433ASF 7/8
Rubix:798160723000
fabricante:004330309
EAN:8014230171425

Documentos
Detalles de producto : 433ASF 7/8-2 MACHOS PASO FINO UNF CROMO
Machos para roscar manuales, paso fino, roscado UNF de acero al cromo
Cualidades
Set of 2 UNF fine-pitch hand taps, chrome steel
Aplicaciones
Drilling and threading tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 170x140x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 382 g |
| Número de elementos | 2 |
| Longitud total | 120 mm |
| Diámetro de perforación | 14.5 mm |
| Rosca | 7/8 '' |
| N.º de roscas por pulgada | 18 |
| Material del cuerpo | hss |
| Diámetro de rosca | 14.5 mm |
| Profundidad de rosca | 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,93 € Sin IVA
/ unidad
72,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
