Referencias
Beta Tools:433 16X1,50
Rubix:798160716000
fabricante:004330221
EAN:8014230101194

Documentos
Detalles de producto : 433 16X1,50-2 MACHOS PASO FINO AL CROMO
Machos para roscar manuales, paso fino, roscado métrico de acero al cromo
Cualidades
Set of 2 hand taps, fine pitch, metric thread made from chrome-steel
Aplicaciones
Drilling and threading tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 164 g |
| Número de elementos | 2 |
| Longitud total | 80 mm |
| Diámetro de perforación | 10 mm |
| Diámetro de rosca | 16 mm |
| Profundidad de rosca | 32 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,75 € Sin IVA
/ unidad
36,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
