Referencias
Beta Tools:430 11
Rubix:798160298000
fabricante:004300011
EAN:8014230097695

Documentos
Detalles de producto : 430 11-3 MACHOS PASO GRUESO AL CROMO
Machos para roscar manuales, paso grueso, roscado métrico de acero al cromo
Cualidades
Set of 3 hand taps, coarse pitch, metric thread made from chrome-steel
Aplicaciones
Drilling and threading tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 128x71x66 mm |
|---|---|
| Peso neto | 114 g |
| Número de elementos | 3 |
| Longitud total | 70 mm |
| Diámetro de perforación | 7 mm |
| Diámetro de rosca | 11 mm |
| Profundidad de rosca | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,38 € Sin IVA
/ unidad
28,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
