227.14X200T3 3 MACHOS M14X200

227 - Machos de roscar estándar

Ver información técnica

Referencias

Facom:227.14X200T3
Rubix:798530076000
EAN:3148511533451
brand logo

Resumen técnico

Número de elementos3
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 227.14X200T3 3 MACHOS M14X200


• Acero HSS. • 227.T3: Juegos de 3 machos de roscar (desbaste, intermedio y acabado). • 227.T2 : Juegos de 2 machos de roscar (desbaste y acabado).
3 MACHOS DE ROSCAR M14X200 EB-INT-FIN

Información técnica


Atributos
Peso neto223 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)120x70x22 mm
Peso con embalaje223 g
Número de elementos3
Longitud total95 mm
Diámetro de cola14 mm
Material del cuerpohss
Diámetro de rosca14 mm
106,43 € Sin IVA
/ unidad
128,78 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días