431 18-3 MACHOS PASO GRUESO DE ACERO HSS

431

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Beta Tools:431 18
Rubix:798160958000
fabricante:004310018
EAN:8014230171067
brand logo
Resumen técnico
Número de elementos3
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 431 18-3 MACHOS PASO GRUESO DE ACERO HSS


Machos para roscar manuales, paso grueso, roscado métrico de acero HSS

Cualidades

Set of 3 HSS steel hand taps: roughing, intermediate, and finishing, coarse pitch

Aplicaciones

Drilling and threading tools

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)150x115x45 mm
Peso neto298 g
Número de elementos3
Longitud total95 mm
Diámetro de perforación11 mm
Diámetro de rosca18 mm
Profundidad de rosca40 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,38 Sin IVA
/ unidad
131,14 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días