43.17X19 LLAVE PARA TUBERIA CON MEMBRANA

43 - Llaves para tubería rectas con membrana métricas

Ver información técnica

Referencias

Facom:43.17X19
Rubix:798529727000
EAN:3148511021804
brand logo

Resumen técnico

Apertura17x19
Longitud162 mm
Tipollave de tubo
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 43.17X19 LLAVE PARA TUBERIA CON MEMBRANA


• Llaves para tubería con membrana: la cabeza es reforzada por la membrana que permite aprietes/aflojes potentes. Ejemplos: manguitos de frenos, tuerca de inyector. • La membrana retiene también la llave en la tuerca. • Mango corto para una mejor maniobrabilidad. • Dimensiones métricas: de 7 a 19 mm. • Presentación: cromada satinada.
LLAVE TUBERIA CON MEMBRANA 17X19MM

Información técnica


Atributos
Peso neto139 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)170x35x15 mm
Peso con embalaje139 g
Apertura17x19
Longitud162 mm
Tipollave de tubo
Acabadosatén/cromo
41,43 € Sin IVA
/ unidad
50,13 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días