Referencias
Beta Tools:99SQ 80-120
Rubix:798164322000
fabricante:000990280
EAN:8014230084411

Documentos
Detalles de producto : 99SQ 80-120-LL DE GANCHO ARTICULADAS
Llaves de gancho articuladas con nariz para tuercas
Cualidades
llaves de gancho articuladas para tuercas
Aplicaciones
herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 380x115x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 667 g |
| Longitud | 344 mm |
| Tipo | llave de gancho |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
