LLAVE FIJA 10X11 MM


44 - Llaves fijas métricas

Referencias
facom:44.10X11
rubix:798217494000
ean:3148511023839
Resumen técnico
Apertura10x11 mm
Longitud152 mm
Acabadosatinado, cromado
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : LLAVE FIJA 10X11 MM


• Llaves fijas = las horquillas son más finas que una llave fija estándar para un mejor acceso. Ejemplos: pinzas de freno, contratuercas de flexibles hidráulicos. • Cabezas inclinadas a 15°. • Dimensiones métricas: de 3,2 a 42 mm. • Presentación: cromada satinada.
LLAVE FIJA 10X11MM

Cualidades

llaves fijas metricas = las horquillas son más finas que una llave fija estándar y por lo tanto se pueden utilizar en lugares donde las llaves fijas más gruesas no pueden. ejemplos: abrazaderas de freno, contratuercas de flexibles hidráulicos. cabezas inclinadas a 15°. dimensiones métricas: de 3,2 a 42 mm. presentación: cromado, satinado.

Aplicaciones

las horquillas son más finas que una llave fija estándar para un mejor acceso. ejemplos: abrazaderas de freno, contratuercas de flexibles hidráulicos.

Información técnica


Atributos
Apertura10x11 mm
Longitud152 mm
Acabadosatinado, cromado
Peso50 g
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,89 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h