Referencias
Beta Tools:42INOX 8
Rubix:798439752000
fabricante:000420308
EAN:8014230712895



Documentos
Detalles de producto : 42INOX 8-LLAVES COMBINADAS
Llaves combinadas con una boca fija y otra de estrella acodada de acero inoxidable
• Tamaño de las cabezas reducido • Alta resistencia a la corrosión • Excelentes características mecánicas DIN 3113 - UNI ISO 7738
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 22 g |
| Apertura | 8 |
| Longitud | 116 mm |
| Tipo | llave mixta |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,73 € Sin IVA
/ unidad
19,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
