4040M-12-13

Llaves métricas de doble extremo con cabeza giratoria y casquillo bi-hexagonal

Ver información técnica

Referencias

Bahco:4040M-12-13
Rubix:798210482000
EAN:7314151078294
brand logo

Resumen técnico

Apertura12x13
Longitud224 mm
Tipollave de vaso
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 4040M-12-13


Adaptador de casquillo inclinable con casquillos de doce puntos, métricos. Ejecución: Forjado, niquelado y cromado, pulido de alto brillo. Material: VANADIUM-EXTRA. 180° giratorio en ambos lados. Nuevo diseño de los casquillos inclinables para una mejor accesibilidad con perfil Dynamic-Drive. Cada unidad embalada en una tarjeta plástica informativa. Material: Acero aleado de alto rendimiento. El acabado Micro Matt cromado proporciona una superficie de alta calidad. El perfil Dynamic-Drive de 12 puntos proporciona mayor duración para tornillos y tuercas. Ambos extremos 180 giratorios. Nuevo diseño de los casquillos para mejor accesibilidad. Presentación minorista en tarjeta de plástico.

Cualidades

Menor desgaste del elemento de fijación debido al extremo anular con perfil Dynamic-Drive™ de 12 puntos

Información técnica


Atributos
Peso neto160 g
Apertura12x13
Longitud224 mm
Tipollave de vaso
Acabadocromado
38,09 € Sin IVA
/ unidad
46,09 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días