Referencias
Beta Tools:58BA 38
Rubix:798309183000
fabricante:000580838
EAN:8014230667188

Documentos
Detalles de producto : 58BA 38-LL DE GOLPE BOCA ABIERTA ANTICH.
Llaves fijas simples antichispa
Cualidades
Llaves de boca simples de percusión antichispa
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 275x105x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 870 g |
| Apertura | 38 mm |
| Longitud | 220 mm |
| Material | cobre berilio |
| Peso | 870 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
320,45 € Sin IVA
/ unidad
387,74 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
