Referencias
Bahco:NS106-112
Rubix:798570946000
EAN:7314150295449

Detalles de producto : NS106-112 LLAVE DE ESTRIAS ANTICHISPAS, PULGADAS
Llave de anillo de golpe, utilizable con martillo para pernos y tuercas grandes. Material: bronce de aluminio. Antichispa. Forjada. DIN 7444.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4749 g |
|---|---|
| Apertura | 39 mm |
| Longitud | 390 mm |
| Material | bronce de aluminio |
| Peso | 4700 g |
| Tamaño | 3 1/2' |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
621,15 € Sin IVA
/ unidad
751,59 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
