Referencias
Beta Tools:42BA-AS 15/16
Rubix:798166138000
fabricante:000420964
EAN:8014230527499

Documentos
Detalles de producto : 42BA-AS 15/16-LLAVES COMBINA. ANTICHISPA
Llaves combinadas, planas y de estrella antichispa
• Medidas en pulgadas
Cualidades
Llaves combinadas de boca y poligonal acodada antichispa
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 265x48x15 mm |
|---|---|
| Peso neto | 291 g |
| Apertura | 15/16 mm |
| Longitud | 256 mm |
| Material | cobre berilio |
| Peso | 291 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
230,35 € Sin IVA
/ unidad
278,72 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
