Referencias
Beta Tools:417 9
Rubix:798160599000
fabricante:004170011
EAN:8014230144696


Resumen técnico
| Longitud total | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro de perforación | 9 mm |
| Longitud de corte | 90 mm |
Documentos
Detalles de producto : 417 9-BROCAS DE ALBAÑILERIA SERIE CORTA
Brocas de albañilería serie corta de acero fresado, con punta de metal duro
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 270x101x27 mm |
|---|---|
| Peso neto | 44 g |
| Longitud total | 120 mm |
| Diámetro de perforación | 9 mm |
| Longitud de corte | 90 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| Diámetro de cola | 9 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,23 € Sin IVA
/ unidad
6,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días