Referencias
Bosch:2608831032
Rubix:798861524000
EAN:6949509209634




Resumen técnico
| Longitud total | 160 mm |
|---|---|
| Diámetro de perforación | 12 mm |
| Longitud de corte | 100 mm |
Detalles de producto : BROCA SDS PLUS 12X100X160
Broca SDS plus.
SDS plus-3: 12 x 100 x 160
Información técnica
Atributos
| Longitud total | 160 mm |
|---|---|
| Diámetro de perforación | 12 mm |
| Longitud de corte | 100 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| Tipo de cola | cilíndrico |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,88 € Sin IVA
/ unidad
7,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días