BROCA PERCUT, SDS-PLUS 7X 28X400X450 MM
Broca percutora SDS-plus 7x EXPERT
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bosch:2608900154
Rubix:799290098000
EAN:4059952532271





Resumen técnico
| Longitud total | 450 mm |
|---|---|
| Diámetro de perforación | 28 mm |
| Longitud de corte | 400 mm |
Documentos
Detalles de producto : BROCA PERCUT, SDS-PLUS 7X 28X400X450 MM
Broca percutora SDS-plus, 4 filos
Características: Vástago de alojamiento SDS-plus, giro suave de la broca y evacuación eficaz del polvo de perforación, el diseño agresivo de la punta y la espiral permite una transmisión óptima de la energía de impacto. Certificada por la Asociación Alemana de Testadores de Brocas de Construcción (PGM) conforme a los requisitos del Instituto Alemán de Ingeniería de la Construcción (DIBt).
Nota: En caso de taladrados prolongados con una broca del mismo diámetro, preperforar al menos a una profundidad de 150 mm.
4 filos. Cabezal de metal duro integral soldado, de gran resistencia térmica.
para hormigón armado, mampostería, piedra natural y caliza, alicatados, mármol, clínker.
Características: Vástago de alojamiento SDS-plus, giro suave de la broca y evacuación eficaz del polvo de perforación, el diseño agresivo de la punta y la espiral permite una transmisión óptima de la energía de impacto. Certificada por la Asociación Alemana de Testadores de Brocas de Construcción (PGM) conforme a los requisitos del Instituto Alemán de Ingeniería de la Construcción (DIBt).
Nota: En caso de taladrados prolongados con una broca del mismo diámetro, preperforar al menos a una profundidad de 150 mm.
4 filos. Cabezal de metal duro integral soldado, de gran resistencia térmica.
para hormigón armado, mampostería, piedra natural y caliza, alicatados, mármol, clínker.
Cualidades
•Long Life Drilling Reinforced Concrete
Extremely durable drill bit tip with Bosch Carbide Technology
Punch through reinforced concrete with a 4-cutter Full Carbide Head
Fits all SDS plus rotary hammer drills
Extremely durable drill bit tip with Bosch Carbide Technology
Punch through reinforced concrete with a 4-cutter Full Carbide Head
Fits all SDS plus rotary hammer drills
Aplicaciones
Cured concrete;Hardened reinforced concrete;Hard stone such as granite and gneiss
Información técnica
Atributos
| Longitud total | 450 mm |
|---|---|
| Diámetro de perforación | 28 mm |
| Longitud de corte | 400 mm |
| Material del cuerpo | carburo |
| Tipo de cola | sds plus |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,06 € Sin IVA
/ unidad
128,33 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días