Referencias
Milwaukee:4932352027
Rubix:798935653000
EAN:4002395366842


Resumen técnico
| Longitud total | 215 mm |
|---|---|
| Diámetro de perforación | 10 mm |
| Longitud de corte | 150 mm |
Documentos
Detalles de producto : BROCA 10X215 MM SDS-PLUS MX4
Geometría simétrica de 4 cuchillas (4 x 90°). Orificios redondos perfectos para un ajuste óptimo de los anclajes. Nuevo diseño de punta angulada más afilada para facilitar la perforación puntual con precisión milimétrica y mayor rendimiento en barras de refuerzo. Punta maciza de carburo soldada de una pieza en 5-10 mm y punta ranurada de carburo de una pieza en 12-32 mm para una mayor duración. Geometría de 4 canales: La geometría de 4 canales de gran volumen garantiza una eliminación óptima del polvo y los residuos. Clasificación PGM. Fabricadas en Alemania.
Información técnica
Atributos
| Longitud total | 215 mm |
|---|---|
| Diámetro de perforación | 10 mm |
| Longitud de corte | 150 mm |
| Material del cuerpo | carburo |
| Tipo de cola | sds plus |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,30 € Sin IVA
/ unidad
13,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días