Referencias
Facom:40.38LA
Rubix:798529796000
EAN:3148516622822



Detalles de producto : 40.38LA LLAVE MIXTA LARGA METRICA
• Llaves mixtas largas: el mango extralargo permite aplicar pares importantes con un mínimo de esfuerzo. • Cabeza 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente protegiendo la tuerca. • Cabeza inclinada a 15°. • Cabeza horquilla inclinada a 15°. • Dimensiones métricas: de 19 a 65 mm. • Presentación: cromada satinada.
LLAVE MIXTA LARGA 38MM
Cualidades
• Long combination wrenches: With the extra long shank, a high torque can be applied with little effort. • 12-side ring with OGV® profile for a powerful torque without damaging the nut. • Ring head 15° bent. • Open end 15° bent. • Metric sizes: from 19 to 50 mm. • Version: Chromed, Satin.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1491 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 580x80x30 mm |
| Peso con embalaje | 1503 g |
| Apertura | 38 |
| Longitud | 576 mm |
| Tipo | llave mixta |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días