LLAVE COMBINADA 32 MM

Llave combinada

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Roebuck:865279
Rubix:798802512000
EAN:3660338196409
COMBINATION WRENCH Opening mm 32

Resumen técnico

Apertura32
Longitud360 mm
Tipollave mixta
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LLAVE COMBINADA 32 MM


 ISO 3318/ DIN ISO 691 /DIN ISO 1711-1/ ISO 7738/ DIN 3113
En acero de cromo vanadio mate.
Compuesta de 2 cabezales de la misma apertura que permite, con el cabezal fijo, una aproximación rápida a la sujeción.
Bloqueo potenciado con el cabezal poligonal cuyo codo de 15º garantiza una cómoda maniobra en superficie plana.

Cualidades

Una excelente manejabilidad

Información técnica


Atributos
Apertura32
Longitud360 mm
Tipollave mixta
Acabadocromado
13,55 Sin IVA
/ unidad
16,40 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días