TIRA SELLADORA 5313 6MT X 8MM PREFORMADA, NEGRO SCOTCH-WELD
3M™ Scotch-Weld™ Tira Selladora Preformada 5313
Ver información técnicaReferencias
3M:7000079798
Rubix:799222185000
fabricante:7000079798


Detalles de producto : TIRA SELLADORA 5313 6MT X 8MM PREFORMADA, NEGRO SCOTCH-WELD
La tira selladora preformada Scotch-Weld™ 5313 de 3M™ no cura y mantiene las mismas propiedades y consistencia con el paso del tiempo en diversos entornos; resiste la intemperie.
La tira selladora preformada Scotch-Weld™ 5313 de 3M™ es una extrusión sólida y pegajosa sobre caucho sintético. La fuerza adhesiva de la tira 5313 basta para provocar un fallo cohesivo del sellador antes de que este pierda adhesión al sustrato al tirar en tensión.
Cualidades
Presenta una excelente resistencia al agua y a la intemperie.;Sellador sintético maleable para un fácil sellado y rellenado de huecos;No cura, listo nada más aplicarlo;Disponible en distintas longitudes y perfiles precortados
Aplicaciones
Use as a non-curing strip that retains the same features and consistency after aging in several different environments
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 302x287x294 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 6544 g |
| Anchura | 8 mm |
| Longitud | 6 m |
| Material | butyl rubber |
| Color | negro |
| Tipo de cinta | cinta selladora |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,13 € Sin IVA
/ unidad
48,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días