143650BL 3M 1436 CINTA ALUMINIO 1436 50 MM X 50 M CON CODIGO DE BARRAS
3M™ Cinta de Aluminio 1436F
Ver información técnicaReferencias
3M:143650BL
Rubix:798631718000
fabricante:7000062000
EAN:04046719771585


Detalles de producto : 143650BL 3M 1436 CINTA ALUMINIO 1436 50 MM X 50 M CON CODIGO DE BARRAS
La cinta de aluminio 1436 de 3M™ es nuestra cinta de soporte de aluminio de uso general (0,075 mm de espesor). Incluye un potente adhesivo de caucho, un liner de fácil separación y un soporte de aluminio blando, lo que ofrece buena adaptabilidad.
Utilice esta cinta en aplicaciones en interior y en exterior. Se une a distintas superficies, incluidas maderas, metales y plásticos y satisface las especificaciones de baja inflamabilidad de acuerdo con DIN4102B1.
La cinta de aluminio 1436F de 3M™ es nuestra cinta de soporte de aluminio de alta calidad para trabajos en tuberías internas y externas. Ofrece un adhesivo fuerte para facilitar la aplicación.
Cualidades
El respaldo de lámina proporciona una excelente superficie reflectante tanto para el calor como para la luz;Se adhiere a varias superficies con un adhesivo de goma agresivo.;La baja tasa de transmisión de vapor de agua ofrece un excelente rendimiento de sellado y parcheo;Se obtienen los mejores resultados cuando se aplica a superficies limpias y secas por encima de 0 ° C
Aplicaciones
Trabajo en conductos internos y externos || Operaciones de sellado de aire acondicionado || Barrera contra la humedad
Información técnica
Atributos
| Anchura | 50 mm |
|---|---|
| Longitud | 50 m |
| Material | aluminio |
| Grosor | 0.065 mm |
| Color | plata |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,29 € Sin IVA
/ unidad
25,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días