Sueñe, diseñe y haga realidad con la familia 4910 de cintas 3M™ VHB™
La cinta 3M™ VHB™ 4910 forma parte de la familia 4910 de cintas 3M VHB. Tiene un adhesivo de uso general y suele usarse para unir materiales transparentes o donde se prefiera una cinta transparente o sin color. Nuestra cinta está específicamente diseñada para adherirse bien a metal, vidrio y plásticos como policarbonato y acrílico.
Aplicaciones recomendadas: unión de materiales transparentes, montaje de señales traslúcidas retroiluminadas, vidrio y sustratos de alta energía superficial (HSE), embellecedores y materiales decorativos, placas de identificación y logotipos, uniones de paneles a marcos y de rigidizadores a paneles.
Una cinta de espuma nada convencional
3M inventó en 1980 las cintas 3M VHB, las primeras de este tipo. Estas exclusivas cintas combinan adaptabilidad con una unión sólida y permanente. El resultado es una familia de cintas extraordinariamente resistentes que se adhieren a una amplia variedad de sustratos. La cinta 3M VHB es una alternativa probada a tornillos, remaches, puntos de soldadura y otras formas de fijación mecánica. Rascacielos, teléfonos móviles, señalizaciones electrónicas en autopistas, refrigeradores o ventanas arquitectónicas entre otros... En todas estas aplicaciones se confía en esta cinta de unión especializada para uno o más pasos de los procesos de ensamblaje, montaje, fijación y sellado. Esta cinta de total confianza ofrece una unión fiable, una durabilidad extraordinaria y una excelente resistencia a la humedad y a disolventes. 3M da apoyo a todos sus productos y le proporcionará directrices de diseño y soporte técnico siempre que lo necesite.
Fiabilidad probada de las cintas 3M VHB
La cinta 3M VHB ofrece una unión duradera de una forma que no pueden ofrecer las fijaciones mecánicas. Esta cinta mejora el aspecto de los productos acabados al eliminar remaches y tornillos, a la vez que proporciona la posibilidad de manipulación inmediata. En la mayoría de los casos, la fijación con cinta 3M VHB es un proceso más rápido que el taladrado, la fijación mecánica o el uso de adhesivo líquido. Esta versátil línea de cintas puede usarse en interior o exterior en aplicaciones muy diversas, incluidos el montaje de ventanas, puertas y señalizaciones, componentes electrónicos, construcción e incontables aplicaciones industriales de distinta índole. Químicamente resistente además de estable a temperaturas y radiaciones UV, la cinta 3M VHB puede resistir el calor de Dubái y el frío de Canadá. Los exclusivos componentes químicos acrílicos son extremadamente duraderos y resistentes al envejecimiento, lo que la convierte en una cinta potente y de larga duración en la que poder confiar.
Hacemos emerger mejores ideas mediante la ciencia y la innovación
La división de cintas y adhesivos industriales de 3M aplica la ciencia de la adhesión para proporcionar soluciones innovadoras que mejoren los procesos de diseño y fabricación de empresas de todo el mundo. En última instancia, estas tecnologías ayudan a clientes como usted a comercializar productos competitivos con mayor rapidez y eficacia.
Sueñe, diseñe y haga realidad con la cinta 3M™ VHB™ 4910. Nuestra cinta es transparente, de 1 mm de espesor, tiene un adhesivo acrílico de uso general en ambas caras de un núcleo de espuma dura. Este método de unión permanente, rápido y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo. Tiene una gran capacidad de unir distintos sustratos. Puede sustituir remaches, tornillos y puntos de soldadura y ofrece flexibilidad en los diseños gracias a su viscoelasticidad. Su falta de color la hace ideal para unir materiales transparentes o para aplicaciones donde no es aceptable tener una línea de unión visible.
Cualidades
Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo;El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.;La fijación prácticamente invisible mantiene las superficies lisas; incluso los bordes resultan invisibles debido a su transparencia;Adhesivo de uso general transparente, de 1 mm y núcleo de espuma acrílica dura para un buen rendimiento en distintas aplicaciones, en especial en sustratos de alta energía superficial;Puede sustituir a fijaciones mecánicas (remaches, puntos de soldadura, tornillos) o adhesivos líquidos, eliminando la necesidad de taladrado, lijado, rectificado, atornillado, soldado y limpieza;La alta absorción dinámica de tensión reduce la vibración y la tensión por impacto;Crea un sellado permanente contra agua, humedad, etcétera;Permite el uso de materiales más finos, ligeros y de distinta naturaleza;Su transparencia es perfecta para unir materiales transparentes
Aplicaciones
Unión de materiales transparentes || Montaje de señales translúcidas retroiluminadas || Unión de ventanas de lentes con carcasas || Unión de materiales decorativos, molduras, montajes || Unión de placas, logotipos y señales